エスコ
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:8P
被削材
対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度
STD
引張強度(N/mm
2
)
700以下
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275496
EA829FB-1.4A
5
2.5
34
9
M1.4×0.3
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275505
EA829FB-1.7A
5
2.5
36
11
M1.7×0.35
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275514
EA829FB-2A
5
2.5
40
12
M2×0.4
オープン
¥
4,370
¥
4,807
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275530
EA829FB-2.3A
5
2.5
42
13
M2.3×0.4
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275539
EA829FB-2.5A
5
2.5
44
14
M2.5×0.45
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275548
EA829FB-2.6A
5
2.5
44
14
M2.6×0.45
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275557
EA829FB-3A
6
3.2
46
18
M3×0.5
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275575
EA829FB-4A
7
4
52
20
M4×0.7
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275584
EA829FB-5A
7
4.5
60
22
M5×0.8
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275600
EA829FB-6A
7
4.5
62
24
M6×1
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
70275566
EA829FB-3.5A
6
3.2
48
18
M3.5×0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください