曜日別特売

[難削材用]パイプタップ

[難削材用]パイプタップ - エスコ[難削材用]パイプタップ - エスコ[難削材用]パイプタップ - エスコ

JIS2級。

材質CPM(粉末ハイス)幅(mm)17全長(mm)85質量(g)237ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼などねじ長さ(mm)35呼びRc3/4”×14シャンク径(mm)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70277045EA829TA-207
オープン
31,500
34,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする