エスコ
[小径]六角穴付ボルト[ステンレス]
並目ねじ。全ねじ。
材質
ステンレス(SUS XM7)
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ピッチ
頭部高さ(mm)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70278260
EA949JN-305
1袋(2本)
M3×5
0.5
3
頭部:4.5
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278269
EA949JN-306
1袋(2本)
M3×6
0.5
3
頭部:4.5
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278278
EA949JN-308
1袋(2本)
M3x8
0.5
3
頭部:4.5
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278287
EA949JN-310
1袋(2本)
M3×10
0.5
3
頭部:4.5
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278296
EA949JN-312
1袋(2本)
M3×12
0.5
3
頭部:4.5
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278305
EA949JN-406
1袋(2本)
M4×6
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278314
EA949JN-408
1袋(2本)
M4×8
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278330
EA949JN-410
1袋(2本)
M4×10
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278339
EA949JN-412
1袋(2本)
M4×12
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278348
EA949JN-414
1袋(2本)
M4×14
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278357
EA949JN-416
1袋(2本)
M4×16
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278366
EA949JN-418
1袋(2本)
M4×18
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278375
EA949JN-420
1袋(2本)
M4×20
0.7
4
頭部:5.5
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278384
EA949JN-506
1袋(2本)
M5×6
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278400
EA949JN-508
1袋(2本)
M5×8
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278409
EA949JN-510
1袋(2本)
M5×10
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278418
EA949JN-512
1袋(2本)
M5×12
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278427
EA949JN-514
1袋(2本)
M5×14
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278436
EA949JN-516
1袋(2本)
M5×16
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278445
EA949JN-518
1袋(2本)
M5×18
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278454
EA949JN-520
1袋(2本)
M5×20
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278470
EA949JN-525
1袋(2本)
M5×25
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278479
EA949JN-530
1袋(2本)
M5×30
0.8
5
頭部:7
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278488
EA949JN-608
1袋(2本)
M6×8
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278497
EA949JN-610
1袋(2本)
M6×10
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278506
EA949JN-612
1袋(2本)
M6×12
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278515
EA949JN-614
1袋(2本)
M6×14
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278524
EA949JN-616
1袋(2本)
M6×16
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278540
EA949JN-618
1袋(2本)
M6×18
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278549
EA949JN-620
1袋(2本)
M6×20
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278558
EA949JN-625
1袋(2本)
M6×25
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278567
EA949JN-630
1袋(2本)
M6×30
1.0
6
頭部:8.5
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278576
EA949JN-810
1袋(1本)
M8×10
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278585
EA949JN-812
1袋(1本)
M8×12
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278594
EA949JN-814
1袋(1本)
M8×14
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278610
EA949JN-816
1袋(1本)
M8×16
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278619
EA949JN-818
1袋(1本)
M8×18
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278628
EA949JN-820
1袋(1本)
M8×20
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278637
EA949JN-825
1袋(1本)
M8×25
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278646
EA949JN-830
1袋(1本)
M8×30
1.25
8
頭部:10
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278655
EA949JN-1016
1袋(1本)
M10×16
1.5
10
頭部:13
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278664
EA949JN-1020
1袋(1本)
M10×20
1.5
10
頭部:13
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278680
EA949JN-1025
1袋(1本)
M10×25
1.5
10
頭部:13
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278689
EA949JN-1030
1袋(1本)
M10×30
1.5
10
頭部:13
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278698
EA949JN-1220
1袋(1本)
M12×20
1.75
12
頭部:16
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278707
EA949JN-1225
1袋(1本)
M12×25
1.75
12
頭部:16
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
70278716
EA949JN-1230
1袋(1本)
M12×30
1.75
12
頭部:16
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください