曜日別特売

[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) - エスコ

ノンコート。

材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P内容量1本
注意
※画像はEA829PJ-16Bです。
全23種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70276467EA829PJ-363.2100311
オープン
5,140
5,654(税込)
翌日出荷
返品不可
70276476EA829PJ-474100313
オープン
4,650
5,115(税込)
翌日出荷
返品不可
70276485EA829PJ-574.5100316
オープン
4,040
4,444(税込)
翌日出荷
返品不可
70276494EA829PJ-674.5100319
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70276510EA829PJ-6B74.5150319
オープン
6,180
6,798(税込)
翌日出荷
返品不可
70276519EA829PJ-885100322
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
70276528EA829PJ-8B85150322
オープン
7,800
8,580(税込)
翌日出荷
返品不可
70276537EA829PJ-1085.5150324
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70276546EA829PJ-10B85.5150324
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
70276555EA829PJ-1296.5150329
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70276564EA829PJ-12B96.5150329
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70276580EA829PJ-12C96.5150329
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
70276589EA829PJ-14118150330
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
70276598EA829PJ-14B118150330
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
70276607EA829PJ-161310150432
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
70276625EA829PJ-181411150437
オープン
21,600
23,760(税込)
翌日出荷
返品不可
70276634EA829PJ-18B1411150437
オープン
21,600
23,760(税込)
翌日出荷
返品不可
70276650EA829PJ-201512150437
オープン
26,800
29,480(税込)
翌日出荷
返品不可
70276659EA829PJ-20B1512150437
オープン
26,800
29,480(税込)
翌日出荷
返品不可
70276668EA829PJ-221613200438
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
70276677EA829PJ-22B1613200438
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
70276686EA829PJ-241815200445
オープン
43,300
47,630(税込)
翌日出荷
返品不可
70276695EA829PJ-24B1815200445
オープン
43,300
47,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする