エスコ
[難削材用]パイプタップ
JIS2級。
材質
CPM(粉末ハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
被削材
対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
内容量
1本
注意
※画像はEA829TA-207です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70277009
EA829TA-202
6
55
23
19
Rc1/8”×28
オープン
¥
5,630
¥
6,193
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277018
EA829TA-203
9
62
48
28
Rc1/4”×19
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277027
EA829TA-204
11
65
69
28
Rc3/8”×19
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277036
EA829TA-205
14
80
136
35
Rc1/2”×14
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70277054
EA829TA-210
21
95
356
45
Rc1”×11
オープン
¥
59,400
¥
65,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください