セット内容:充電式インパクトドライバー(EA813PA-15)、電ドルソケット 10・12・14・17・19・21mm、電ドルソケットホルダーセット、#2×65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)、#2×110mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)、1/4"Hex ビットホルダー(5本組)、マグネットキャッチ(ドライバービット用/2個)、六角軸ドリル(HSS-Coat)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm。付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース。無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付。M12高力ボルト締め連続作業量。トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。米松へのΦ4.5×120mm木ネジ締めスピード。トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。影が出にくい2灯LEDを新搭載。ビット着脱がラク。逆三角ビットホルダー、予備ビットの収納スペースを確保。使い勝手を大幅に向上した新設計ケース。長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。ケースの表・裏に溝を加工積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。