エスコ
[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
5
精度
OH4
精度表記
STD
内容量
1本
注意
※画像はサイズ別商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276239
EA829HH-10A
8
5.5
75
27
24
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276248
EA829HH-12A
9
6.5
82
42
29
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類