曜日別特売

[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ)

[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) - エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) - エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) - エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) - エスコ[樹脂用]ハンドタップ(EX-PLA-HTシリーズ) - エスコ

窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。

材質Co-HSS(コバルトハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)70質量(g)17ピッチ喰い付き:3P溝数5ねじ長さ(mm)22呼びM8×1.25精度OH4表面処理窒化処理首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2精度表記STD内容量1本
注意
※画像はサイズ別商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70276230EA829HH-8A
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする