エスコ
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ
喰い付き:5P
精度表記
STD
内容量
1本
注意
※サイズによって刻印が異なります。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276257
EA829PG-3A
6
3.2
46
4
3
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276266
EA829PG-4A
7
4
52
7
3
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276275
EA829PG-5A
7
4.5
60
11
3
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276284
EA829PG-6A
7
4.5
62
13
3
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276300
EA829PG-8A
8
5
70
19
3
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276309
EA829PG-10A
8
5.5
75
28
3
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276318
EA829PG-10BA
8
5.5
75
29
3
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276327
EA829PG-12BA
9
6.5
82
45
3
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276336
EA829PG-12CA
9
6.5
82
46
3
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276345
EA829PG-14A
11
8
88
70
3
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276354
EA829PG-14BA
11
8
88
70
3
オープン
¥
8,130
¥
8,943
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276370
EA829PG-16A
13
10
95
100
4
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276379
EA829PG-16BA
13
10
95
100
4
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276388
EA829PG-18A
14
11
100
121
4
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276397
EA829PG-18BA
14
11
100
125
4
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276406
EA829PG-20A
15
12
105
152
4
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276415
EA829PG-20BA
15
12
105
157
4
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276424
EA829PG-22A
16
13
115
207
4
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276440
EA829PG-22BA
16
13
115
215
4
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276449
EA829PG-24A
18
15
120
263
4
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
70276458
EA829PG-24BA
18
15
120
276
4
オープン
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください