エスコ
[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート]
並目ねじ。全ねじ。
材質
鉄(ブラッククロメート)
ピッチ
0.8
頭部高さ(mm)
1.5
径(mm)
頭部:4.8
内容量
1袋(4本)
注意
※品番により、サイズが異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70279100
EA949MG-512A
M5×12
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
70279109
EA949MG-625A
M6×25
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください