エスコ
[六角軸]タップ
用途
ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
材質
SKS_2
全長(mm)
75
質量(g)
24
ピッチ
喰い付き:7.5P
溝長(mm)
30
被削材
鉄・アルミ・真鍮
タップサイズ
M10×1.5
シャンクサイズ(mm)
六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)
推奨下穴径:8.5
JIS等級
3級
内容量
1本
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
※画像はEA29CJ-5です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275460
EA829CJ-10
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください