エスコ
[六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)
材質
HSS(ハイス鋼)
全長(mm)
82
質量(g)
44
ピッチ
喰い付き:5.0P
溝長(mm)
43
被削材
ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
タップサイズ
W1/2-12(4分)
シャンクサイズ(mm)
六角:1/4”(6.35)
穴径(mm)
推奨下穴径:10.7
JIS等級
2級
内容量
1本
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用してください。
※画像はEA829CJ-330です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70275487
EA829CJ-340
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください