エスコ
すき間ブラシセット
EA928AG-701用。タイル目地、プラスチック、金属のくぼみの掃除に。隙間や奥の平らな面をきれいに。乾湿両隙間で使用可能。
材質
ナイロン
サイズ(mm)
20×100
線径(mm)
0.5
毛のかたさ
硬め
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282627
EA928AG-734
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください