曜日別特売

1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) - エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) - エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) - エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) - エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) - エスコ

スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステル内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282539EA982CH-10AB
オープン
9,390
10,329(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする