エスコ
アンカーホールブラシ
孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質
軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66
軸径(Φmm)
6.6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
内容量
1本
注意
※画像はEA819BN-44です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ブラシ長(mm)
適合穴径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70287080
EA819BN-41
250±5
80
80±5
12~13
外径:12.5 線径:0.5
オープン
¥
2,140
¥2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
70287089
EA819BN-42
260±5
80
90±5
14~15
外径:14.0 線径:0.5
オープン
¥
2,190
¥2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
70287098
EA819BN-43
360±5
105
130±5
19~20
外径:19.0 線径:0.5
オープン
¥
2,400
¥2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
70287116
EA819BN-45
410±5
110
150±5
24~25
外径:24.0 線径:0.5
オープン
¥
2,840
¥3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
70287125
EA819BN-46
410±5
110
150±5
26~28
外径:26.0 線径:0.5
オープン
¥
3,150
¥3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください