エスコ
[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質
ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
ねじ径
先端:3/4”Acme
内容量
1本
注意
※画像はEA928BS-24です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296250
EA928BS-37
1.65
2段
2100~3700
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296259
EA928BS-155
2.95
3段
2200~5500
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください