エスコ
[HSS]パイプタップ
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質
HSS(ハイス)
刃数
4
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度
G
内容量
1本
注意
※画像はEA829TC-8Aです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296015
EA829TC-0.5A
6
55
18
1/16”×27
8
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296024
EA829TC-1A
6
55
19
1/8”×27
8
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296040
EA829TC-2A
9
62
28
1/4”×18
11
オープン
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296049
EA829TC-3A
11
65
28
3/8”×18
14
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296058
EA829TC-4A
14
80
35
1/2”×14
18
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296067
EA829TC-6A
17
85
35
3/4”×14
23
オープン
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類