エスコ
[ステンレス用]パイプタップ
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
内容量
1本
注意
※画像はEA829TA-410です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70295945
EA829TA-402
6
55
22
4
19
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295954
EA829TA-403
9
62
46
4
28
オープン
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295970
EA829TA-404
11
65
67
4
28
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295979
EA829TA-405
14
80
134
4
35
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295988
EA829TA-407
17
85
231
4
35
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295997
EA829TA-410
21
95
356
4
45
オープン
¥
51,400
¥
56,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296006
EA829TA-415
29
110
835
5
45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類