曜日別特売

[HSS]ハンドタップセット

[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ[HSS]ハンドタップセット - エスコ
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)内容量1本
注意
※画像はEA829HK-12Cです。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292506EA829HK-22.540148M2×0.4
オープン
6,080
6,688(税込)
翌日出荷
返品不可
70292515EA829HK-2.32.542149.5M2.3×0.4
オープン
5,480
6,028(税込)
翌日出荷
返品不可
70292524EA829HK-2.52.544149.5M2.5×0.45
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
70292540EA829HK-2.62.544159.5M2.6×0.45
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
70292549EA829HK-33.2461811M3×0.5
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
70292558EA829HK-3.53.2481913M3.5×0.6
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
70292567EA829HK-44522513M4×0.7
オープン
3,160
3,476(税込)
翌日出荷
返品不可
70292576EA829HK-54.5603316M5×0.8
オープン
3,260
3,586(税込)
翌日出荷
返品不可
70292585EA829HK-64.5624019M6×1.0
オープン
3,470
3,817(税込)
翌日出荷
返品不可
70292594EA829HK-6B4.5623919M6×0.75
オープン
4,830
5,313(税込)
翌日出荷
返品不可
70292610EA829HK-75655519M7×1
オープン
4,620
5,082(税込)
翌日出荷
返品不可
70292619EA829HK-85706222M8×1.25
オープン
5,100
5,610(税込)
翌日出荷
返品不可
70292628EA829HK-8B5706222M8×1.0
オープン
6,560
7,216(税込)
翌日出荷
返品不可
70292637EA829HK-105.5758224M10×1.5
オープン
6,460
7,106(税込)
翌日出荷
返品不可
70292646EA829HK-10B5.5758324M10×1.25
オープン
6,460
7,106(税込)
翌日出荷
返品不可
70292655EA829HK-10C5.5758324M10×1.0
オープン
8,230
9,053(税込)
翌日出荷
返品不可
70292664EA829HK-126.58212029M12×1.75
オープン
9,020
9,922(税込)
翌日出荷
返品不可
70292680EA829HK-12B6.58212029M12×1.5
オープン
9,020
9,922(税込)
翌日出荷
返品不可
70292698EA829HK-12D6.58212229M12×1
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
70292707EA829HK-14B88819730M14×1.5
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
70292716EA829HK-14C88819930M14×1.25
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
70292725EA829HK-14D88820330M14×1.0
オープン
16,400
18,040(税込)
翌日出荷
返品不可
70292750EA829HK-181110034937M18×2.5
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
70292759EA829HK-18C1110035637M18×1.5
オープン
22,700
24,970(税込)
翌日出荷
返品不可
70292768EA829HK-221311560238M22×2.5
オープン
39,200
43,120(税込)
8日以内出荷
返品不可
70292786EA829HK-24D1512076645M24×1.5
オープン
49,100
54,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
70292795EA829HK-30171351,22551M30×3.5
オープン
88,000
96,800(税込)
翌日出荷
返品不可
70292734EA829HK-16B109528232M16×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70292777EA829HK-22C1311561038M22×1.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする