曜日別特売

[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ)

[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) - エスコ[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) - エスコ[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) - エスコ[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) - エスコ[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) - エスコ

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

材質HSS(ハイス)精度OH2精度表記STD内容量1本
注意
※サイズによって刻印が異なります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292436EA829HG-10C85.575253
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
70292384EA829HG-3BA63.24653
オープン
取扱い終了
返品不可
70292400EA829HG-4BA745273
オープン
取扱い終了
返品不可
70292409EA829HG-5BA74.560103
オープン
取扱い終了
返品不可
70292418EA829HG-8BA8570163
オープン
取扱い終了
返品不可
70292427EA829HG-10BA85.575243
オープン
取扱い終了
返品不可
70292445EA829HG-10D85.575243
オープン
取扱い終了
返品不可
70292454EA829HG-12BA96.582404
オープン
取扱い終了
返品不可
70292470EA829HG-12C96.582394
オープン
取扱い終了
返品不可
70292479EA829HG-12D96.582394
オープン
取扱い終了
返品不可
70292488EA829HG-12E96.580384
オープン
取扱い終了
返品不可
70292497EA829HG-12F96.580384
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする