曜日別特売

[HSS]ハンドタップ(UNEF)

[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物内容量1本
注意
※画像はEA829HS-7Cです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293748EA829HS-2B74.56212喰い付き:5P
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70293757EA829HS-2C74.56212喰い付き:1.5P
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
70293766EA829HS-2.5B857018喰い付き:5P
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
70293775EA829HS-2.5C857017喰い付き:1.5P
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
70293784EA829HS-3B85.57526喰い付き:5P
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
70293800EA829HS-3C85.57526喰い付き:1.5P
オープン
3,780
4,158(税込)
翌日出荷
返品不可
70293809EA829HS-5B1299588喰い付き:5P
オープン
9,550
10,505(税込)
翌日出荷
返品不可
70293818EA829HS-5C1299588喰い付き:1.5P
オープン
9,550
10,505(税込)
翌日出荷
返品不可
70293827EA829HS-6B141195113喰い付き:5P
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
70293836EA829HS-6C141195113喰い付き:1.5P
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
70293845EA829HS-7B161395159喰い付き:5P
オープン
21,700
23,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする