エスコ
[HSS]ハンドタップ(UNF)
材質
HSS(ハイス)
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
内容量
1本
注意
※画像はEA829HM-7Cです。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ピッチ
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70293188
EA829HM-8B
15
105
喰い付き:5P
37
1”×12
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293197
EA829HM-8C
15
105
喰い付き:1.5P
37
1”×12
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293206
EA829HM-11B
17
105
喰い付き:5P
37
1・1/8”×12
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293215
EA829HM-11C
17
105
喰い付き:1.5P
37
1・1/8”×12
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293224
EA829HM-12B
19
105
喰い付き:5P
37
1・1/4”×12
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293240
EA829HM-12C
19
105
喰い付き:1.5P
37
1・1/4”×12
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293249
EA829HM-13B
21
110
喰い付き:5P
39
1・3/8”×12
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293258
EA829HM-13C
21
110
喰い付き:1.5P
39
1・3/8”×12
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293267
EA829HM-14B
23
115
喰い付き:5P
39
1・1/2”×12
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293276
EA829HM-14C
23
115
喰い付き:1.5P
39
1・1/2”×12
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類