エスコ
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)
左ねじ用。
材質
HSS(ハイス)
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
内容量
1本
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70293870
EA829HT-3B
3.2
46
4
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293879
EA829HT-3C
3.2
46
4
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293888
EA829HT-3E
3.2
46
5
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293897
EA829HT-3F
3.2
46
4
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293906
EA829HT-4B
4
52
7
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293915
EA829HT-4C
4
52
7
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293924
EA829HT-4E
4
52
8
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293940
EA829HT-4F
4
52
8
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293949
EA829HT-5E
4.5
60
10
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293958
EA829HT-5F
4.5
60
10
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293967
EA829HT-5H
4.5
60
10
喰い付き:5P
3
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293976
EA829HT-5J
4.5
60
10
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293985
EA829HT-6B
4.5
62
12
喰い付き:5P
3
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293994
EA829HT-6C
4.5
62
12
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294010
EA829HT-6E
4.5
62
12
喰い付き:5P
3
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294019
EA829HT-6F
4.5
62
12
喰い付き:1.5P
3
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294028
EA829HT-8B
5
70
18
喰い付き:5P
4
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294037
EA829HT-8C
5
70
18
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294046
EA829HT-8E
5
70
18
喰い付き:5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294055
EA829HT-8F
5
70
17
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294064
EA829HT-8H
5
70
18
喰い付き:5P
4
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294080
EA829HT-8J
5
70
17
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294089
EA829HT-10B
5.5
75
26
喰い付き:5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294098
EA829HT-10C
5.5
75
26
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294107
EA829HT-10E
5.5
75
26
喰い付き:5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294116
EA829HT-10F
5.5
75
26
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294125
EA829HT-10H
5.5
75
26
喰い付き:5P
4
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294134
EA829HT-10J
5.5
75
25
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294150
EA829HT-12B
6.5
82
40
喰い付き:5P
4
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294168
EA829HT-12E
6.5
82
41
喰い付き:5P
4
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294177
EA829HT-12F
6.5
82
40
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294186
EA829HT-12H
6.5
82
41
喰い付き:5P
4
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294195
EA829HT-12J
6.5
82
41
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294204
EA829HT-14B
8
88
67
喰い付き:5P
4
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294220
EA829HT-14C
8
88
64
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294229
EA829HT-14E
8
88
67
喰い付き:5P
4
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294238
EA829HT-14F
8
88
67
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294247
EA829HT-14H
8
88
66
喰い付き:5P
4
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294256
EA829HT-14J
8
88
65
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294265
EA829HT-16B
10
95
92
喰い付き:5P
4
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294274
EA829HT-16C
10
95
94
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294290
EA829HT-16E
10
95
94
喰い付き:5P
4
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294299
EA829HT-16F
10
95
94
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294308
EA829HT-16H
10
95
92
喰い付き:5P
4
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294317
EA829HT-16J
10
95
92
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294326
EA829HT-18B
11
100
111
喰い付き:5P
4
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294335
EA829HT-18C
11
100
113
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294344
EA829HT-18E
11
100
113
喰い付き:5P
4
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294360
EA829HT-18F
11
100
113
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
70294369
EA829HT-18H
11
100
115
喰い付き:5P
4
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類