エスコ
[HSS]ハンドタップ(UNC)
材質
HSS(ハイス)
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
内容量
1本
注意
※画像はEA829HP-7Cです。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ピッチ
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70293285
EA829HP-0.1B
2.5
36
3
喰い付き:5P
8
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293294
EA829HP-0.1C
2.5
36
3
喰い付き:1.5P
8
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293310
EA829HP-0.2B
2.5
42
4
喰い付き:5P
9.5
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293319
EA829HP-0.2C
2.5
42
4
喰い付き:1.5P
9.5
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293328
EA829HP-0.3B
2.5
44
3
喰い付き:5P
9.5
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293337
EA829HP-0.3C
2.5
44
3
喰い付き:1.5P
9.5
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293346
EA829HP-0.4B
2.5
44
4
喰い付き:5P
11
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293355
EA829HP-0.4C
2.5
44
4
喰い付き:1.5P
11
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293364
EA829HP-0.5B
3.2
46
5
喰い付き:5P
11
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293380
EA829HP-0.5C
3.2
46
4
喰い付き:1.5P
11
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293389
EA829HP-0.6B
3.2
48
5
喰い付き:5P
13
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293398
EA829HP-0.6C
3.2
48
5
喰い付き:1.5P
13
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293407
EA829HP-0.8B
4
52
8
喰い付き:5P
13
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293416
EA829HP-0.8C
4
52
8
喰い付き:1.5P
13
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293425
EA829HP-1B
4.5
60
9
喰い付き:5P
16
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293434
EA829HP-1C
4.5
60
9
喰い付き:1.5P
16
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293450
EA829HP-1.2B
4.5
60
10
喰い付き:5P
17
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293459
EA829HP-1.2C
4.5
60
10
喰い付き:1.5P
17
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293468
EA829HP-2B
4.5
62
12
喰い付き:5P
19
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293477
EA829HP-2C
4.5
62
12
喰い付き:1.5P
19
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293486
EA829HP-2.5B
5
70
17
喰い付き:5P
22
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293495
EA829HP-2.5C
5
70
18
喰い付き:1.5P
22
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293504
EA829HP-3B
5.5
75
25
喰い付き:5P
24
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293520
EA829HP-3C
5.5
75
25
喰い付き:1.5P
24
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293529
EA829HP-3.5B
6
80
34
喰い付き:5P
29
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293538
EA829HP-3.5C
6
80
35
喰い付き:1.5P
29
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293547
EA829HP-4B
7
85
48
喰い付き:5P
29
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293556
EA829HP-4C
7
85
48
喰い付き:1.5P
29
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293565
EA829HP-4.5B
8
90
67
喰い付き:5P
30
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293574
EA829HP-4.5C
8
90
67
喰い付き:1.5P
30
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293590
EA829HP-5B
9
95
88
喰い付き:5P
37
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293599
EA829HP-5C
9
95
88
喰い付き:1.5P
37
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293608
EA829HP-6B
11
105
123
喰い付き:5P
37
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293617
EA829HP-6C
11
105
123
喰い付き:1.5P
37
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293626
EA829HP-7B
13
115
188
喰い付き:5P
45
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293644
EA829HP-8B
15
125
279
喰い付き:5P
45
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293660
EA829HP-8C
15
125
278
喰い付き:1.5P
45
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293669
EA829HP-11B
17
135
375
喰い付き:5P
51
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293678
EA829HP-11C
17
135
377
喰い付き:1.5P
51
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293687
EA829HP-12B
19
145
487
喰い付き:5P
51
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293696
EA829HP-12C
19
145
481
喰い付き:1.5P
51
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293705
EA829HP-13B
21
155
610
喰い付き:5P
60
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293714
EA829HP-13C
21
155
614
喰い付き:1.5P
60
オープン
¥
49,600
¥
54,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293730
EA829HP-14B
23
160
794
喰い付き:5P
60
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
70293739
EA829HP-14C
23
160
809
喰い付き:1.5P
60
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類