[HSS]ハンドタップ(UNF)

[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など内容量1本
注意
※画像はEA829EM-7Cです。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
ピッチ
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70292804EA829HM-0B2.536喰い付き:5P38
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
70292820EA829HM-0C2.536喰い付き:1.5P38
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
70292829EA829HM-0.1B2.536喰い付き:5P38
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
70292838EA829HM-0.1C2.536喰い付き:1.5P38
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
70292847EA829HM-0.2B2.542喰い付き:5P39.5
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
70292856EA829HM-0.2C2.542喰い付き:1.5P39.5
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
70292865EA829HM-0.3B2.544喰い付き:5P39.5
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
70292874EA829HM-0.3C2.544喰い付き:1.5P39.5
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
70292890EA829HM-0.4B2.544喰い付き:5P311
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70292899EA829HM-0.4C2.544喰い付き:1.5P311
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70292908EA829HM-0.5B3.246喰い付き:5P311
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
70292917EA829HM-0.5C3.246喰い付き:1.5P311
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
70292926EA829HM-0.6B3.248喰い付き:5P313
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70292935EA829HM-0.6C3.248喰い付き:1.5P313
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
70292944EA829HM-0.8B452喰い付き:5P313
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
70292960EA829HM-0.8C452喰い付き:1.5P313
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
70292969EA829HM-1B4.560喰い付き:5P316
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
70292978EA829HM-1C4.560喰い付き:1.5P316
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
70292987EA829HM-1.2B4.560喰い付き:5P317
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70292996EA829HM-1.2C4.560喰い付き:1.5P317
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
70293005EA829HM-2B4.562喰い付き:5P319
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
70293014EA829HM-2C4.562喰い付き:1.5P319
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
70293030EA829HM-2.5B570喰い付き:5P422
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
70293039EA829HM-2.5C570喰い付き:1.5P422
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
70293048EA829HM-3B5.575喰い付き:5P424
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
70293057EA829HM-3C5.575喰い付き:1.5P424
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
70293066EA829HM-3.5B680喰い付き:5P429
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
70293075EA829HM-3.5C680喰い付き:1.5P429
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
70293084EA829HM-4B785喰い付き:5P429
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
70293100EA829HM-4C785喰い付き:1.5P429
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
70293109EA829HM-4.5B890喰い付き:5P430
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
70293118EA829HM-4.5C890喰い付き:1.5P430
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
70293127EA829HM-5B995喰い付き:5P437
オープン
6,080
6,688(税込)
翌日出荷
返品不可
70293136EA829HM-5C995喰い付き:1.5P437
オープン
6,080
6,688(税込)
翌日出荷
返品不可
70293145EA829HM-6B1195喰い付き:5P432
オープン
9,140
10,054(税込)
翌日出荷
返品不可
70293154EA829HM-6C1195喰い付き:1.5P432
オープン
9,140
10,054(税込)
翌日出荷
返品不可
70293170EA829HM-7B13105喰い付き:5P437
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする