エスコ
[ステンレス用]パイプタップ
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSS
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度
JIS2
内容量
1本
注意
※画像はEA829TF-310です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296085
EA829TF-302
9
6
55
23
19
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296094
EA829TF-303
12
9
62
80
28
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296110
EA829TF-304
14
11
65
69
28
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296119
EA829TF-305
17
14
80
134
35
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296128
EA829TF-307
20
17
85
232
35
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類