エスコ
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
JIS2級。
材質
HSS(ハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:ステンレス鋼、銅
内容量
1本
注意
※画像はEA829TG-310です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296146
EA829TG-302
6
55
22
3
19
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296155
EA829TG-303
9
62
48
3
28
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296164
EA829TG-304
11
65
69
3
28
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296180
EA829TG-305
14
80
137
4
35
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
70296189
EA829TG-307
17
85
236
4
35
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください