[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) - エスコ
ピッチ喰い付き:2.5P材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック内容量1本
注意
※画像はEA829SN-16です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ピッチ
溝数
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70295410EA829SN-3M3×0.5喰い付き:2.5P34661003.211
オープン
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
返品不可
70295419EA829SN-3BM3×0.5喰い付き:2.5P34661503.215
オープン
6,850
7,535(税込)
翌日出荷
返品不可
70295428EA829SN-4M4×0.7喰い付き:2.5P358.47100416
オープン
3,440
3,784(税込)
翌日出荷
返品不可
70295437EA829SN-4BM4×0.7喰い付き:2.5P358.47150423
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
70295446EA829SN-5M5×0.8喰い付き:2.5P35.59.671004.518
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
70295455EA829SN-5BM5×0.8喰い付き:2.5P35.59.671504.528
オープン
4,910
5,401(税込)
翌日出荷
返品不可
70295464EA829SN-6M6×1喰い付き:2.5P361271004.523
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
70295480EA829SN-6BM6×1喰い付き:2.5P361271504.532
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
70295489EA829SN-8M8×1.25喰い付き:2.5P36.2158100525
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
70295498EA829SN-8BM8×1.25喰い付き:2.5P36.2158150538
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
70295507EA829SN-10M10×1.5喰い付き:2.5P371881005.534
オープン
4,010
4,411(税込)
翌日出荷
返品不可
70295516EA829SN-10BM10×1.5喰い付き:2.5P371881505.550
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
70295525EA829SN-10CM10×1.25喰い付き:2.5P371881005.534
オープン
4,010
4,411(税込)
翌日出荷
返品不可
70295534EA829SN-10DM10×1.25喰い付き:2.5P371881505.551
オープン
6,490
7,139(税込)
翌日出荷
返品不可
70295550EA829SN-12M12×1.75喰い付き:2.5P38.52191506.570
オープン
8,280
9,108(税込)
翌日出荷
返品不可
70295559EA829SN-12CM12×1.5喰い付き:2.5P38.52191506.571
オープン
8,280
9,108(税込)
翌日出荷
返品不可
70295577EA829SN-12EM12×1.25喰い付き:2.5P38.52191506.572
オープン
8,280
9,108(税込)
翌日出荷
返品不可
70295595EA829SN-14M14×2喰い付き:2.5P310.530111508102
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
70295604EA829SN-14CM14×1.5喰い付き:2.5P310.530111508103
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
70295647EA829SN-16CM16×1.5喰い付き:2.5P312.5321315010141
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
70295665EA829SN-18M18×2.5喰い付き:2.5P414371415011176
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
70295690EA829SN-18CM18×1.5喰い付き:2.5P414371415011177
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
70295708EA829SN-20M20×2.5喰い付き:2.5P415371515012204
オープン
18,800
20,680(税込)
翌日出荷
返品不可
70295726EA829SN-20CM20×1.5喰い付き:2.5P415371515012206
オープン
18,800
20,680(税込)
翌日出荷
返品不可
70295744EA829SN-22M22×2.5喰い付き:2.5P417381615013257
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70295760EA829SN-22CM22×1.5喰い付き:2.5P417381615013253
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70295778EA829SN-24M24×3喰い付き:2.5P419451815015312
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
70295796EA829SN-24CM24×1.5喰い付き:2.5P419451815015312
オープン
24,500
26,950(税込)
翌日出荷
返品不可
70295568EA829SN-12DM12×1.5喰い付き:2.5P38.52192006.594
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295586EA829SN-12FM12×1.25喰い付き:2.5P38.52192006.594
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295620EA829SN-14DM14×1.5喰い付き:2.5P310.530112008137
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295638EA829SN-16BM16×2喰い付き:2.5P312.5321320010188
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295656EA829SN-16DM16×1.5喰い付き:2.5P312.5321320010191
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295674EA829SN-18BM18×2.5喰い付き:2.5P414371420011236
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295699EA829SN-18DM18×1.5喰い付き:2.5P414371420011266
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295717EA829SN-20BM20×2.5喰い付き:2.5P415371520012274
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295735EA829SN-20DM20×1.5喰い付き:2.5P415371520012279
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295769EA829SN-22DM22×1.5喰い付き:2.5P417381620013345
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295787EA829SN-24BM24×3喰い付き:2.5P419451820015424
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295805EA829SN-24DM24×1.5喰い付き:2.5P419451820015422
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70295568EA829SN-12D70295559EA829SN-12CEA829SN-12D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295559[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
8,280
税込9,108
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295586EA829SN-12F70295577EA829SN-12EEA829SN-12F [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295577[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
8,280
税込9,108
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295620EA829SN-14D70295604EA829SN-14CEA829SN-14D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295604[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
10,400
税込11,440
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295638EA829SN-16B70295629EA829SN-16EA829SN-16B [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295629[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
11,000
税込12,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295656EA829SN-16D70295647EA829SN-16CEA829SN-16D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295647[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
11,000
税込12,100
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295674EA829SN-18B70295665EA829SN-18EA829SN-18B [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295665[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295699EA829SN-18D70295690EA829SN-18CEA829SN-18D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295690[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295717EA829SN-20B70295708EA829SN-20EA829SN-20B [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295708[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
18,800
税込20,680
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295735EA829SN-20D70295726EA829SN-20CEA829SN-20D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295726[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
18,800
税込20,680
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295769EA829SN-22D70295760EA829SN-22CEA829SN-22D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295760[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
21,100
税込23,210
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295787EA829SN-24B70295778EA829SN-24EA829SN-24B [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295778[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
24,500
税込26,950
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295805EA829SN-24D70295796EA829SN-24CEA829SN-24D [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ 70295796[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ1本
24,500
税込26,950
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする