[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)

[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) - エスコ

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P内容量1本
注意
※画像はEA829ST-10です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70295814EA829ST-363.24611M3×0.5
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
70295830EA829ST-4745213M4×0.7
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
70295839EA829ST-574.56016M5×0.8
オープン
4,360
4,796(税込)
翌日出荷
返品不可
70295848EA829ST-674.56219M6×1
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
70295857EA829ST-885.57022M8×1.25
オープン
5,630
6,193(税込)
翌日出荷
返品不可
70295866EA829ST-8B85.57022M8×1
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
70295884EA829ST-10B96.57524M10×1.25
オープン
6,720
7,392(税込)
翌日出荷
返品不可
70295900EA829ST-10C96.57524M10×1
オープン
6,850
7,535(税込)
翌日出荷
返品不可
70295909EA829ST-121188229M12×1.75
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
70295918EA829ST-12B1188229M12×1.5
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
70295927EA829ST-12C1188229M12×1.25
オープン
8,740
9,614(税込)
翌日出荷
返品不可
70295936EA829ST-12D1188229M12×1
オープン
9,010
9,911(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする