エスコ
[HSSE]スパイラルタップ[UNC]
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
内容量
1本
注意
※画像はEA829SK-7です。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
溝数
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70295227
EA829SK-0.4
44
4
2
7.7
No.4×40
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295236
EA829SK-0.5
46
5
3
7.7
No.5×40
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295245
EA829SK-0.6
48
5
3
9.6
No.6×32
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295254
EA829SK-0.8
52
8
3
9.6
No.8×32
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295270
EA829SK-1
60
10
3
12.7
No.10×24
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295279
EA829SK-1.2
60
11
3
12.7
No.12×24
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295288
EA829SK-2
62
13
3
15.3
1/4”×20
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295297
EA829SK-2.5
70
17
3
17
5/16”×18
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295306
EA829SK-3
75
25
3
19
3/8”×16
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295315
EA829SK-3.5
80
35
3
22
7/16”×14
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295324
EA829SK-4
85
47
3
23
1/2”×13
オープン
¥
4,470
¥
4,917
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295340
EA829SK-4.5
90
66
3
30
9/16”×12
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295349
EA829SK-5
95
86
3
32
5/8”×11
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295358
EA829SK-6
105
119
4
37
3/4”×10
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295376
EA829SK-8
125
281
4
45
1”×8
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295385
EA829SK-11
135
379
4
48
1・1/8”×7
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295394
EA829SK-12
145
496
4
51
1・1/4”×7
オープン
¥
43,800
¥
48,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください