[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) - エスコ

ホモ処理。

材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P内容量1本
注意
※画像はEA829PK-12Bです。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294859EA829PK-363.210011M3×0.5
オープン
3,730
4,103(税込)
翌日出荷
返品不可
70294868EA829PK-3B63.215011M3×0.5
オープン
6,630
7,293(税込)
翌日出荷
返品不可
70294877EA829PK-47410013M4×0.7
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
70294886EA829PK-4B7415013M4×0.7
オープン
6,240
6,864(税込)
翌日出荷
返品不可
70294895EA829PK-574.510016M5×0.8
オープン
2,850
3,135(税込)
翌日出荷
返品不可
70294904EA829PK-5B74.515016M5×0.8
オープン
4,790
5,269(税込)
翌日出荷
返品不可
70294920EA829PK-674.510019M6×1
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
70294929EA829PK-6B74.515019M6×1
オープン
4,410
4,851(税込)
翌日出荷
返品不可
70294938EA829PK-88510022M8×1.25
オープン
3,090
3,399(税込)
翌日出荷
返品不可
70294947EA829PK-8B8515022M8×1.25
オープン
5,370
5,907(税込)
翌日出荷
返品不可
70294956EA829PK-1085.510024M10×1.5
オープン
3,810
4,191(税込)
翌日出荷
返品不可
70294965EA829PK-10B85.515024M10×1.5
オープン
6,240
6,864(税込)
翌日出荷
返品不可
70294974EA829PK-10C85.510024M10×1.25
オープン
3,810
4,191(税込)
翌日出荷
返品不可
70294990EA829PK-10D85.515024M10×1.25
オープン
6,240
6,864(税込)
翌日出荷
返品不可
70294999EA829PK-1296.515029M12×1.75
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
70295017EA829PK-12C96.515029M12×1.5
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
70295035EA829PK-12E96.515029M12×1.25
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
70295060EA829PK-1411815030M14×2
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
70295069EA829PK-14C11815030M14×1.5
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
70295087EA829PK-16131020032M16×2
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
70295096EA829PK-18141120037M18×2.5
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
70295114EA829PK-20151220037M20×2.5
オープン
23,000
25,300(税込)
翌日出荷
返品不可
70295139EA829PK-22161320038M22×2.5
オープン
24,600
27,060(税込)
翌日出荷
返品不可
70295157EA829PK-24181520045M24×3
オープン
28,500
31,350(税込)
翌日出荷
返品不可
70295026EA829PK-12D96.520029M12×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295044EA829PK-12F96.520029M12×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295078EA829PK-14D11820030M14×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295105EA829PK-18B141120037M18×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295130EA829PK-20B151220037M20×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295148EA829PK-22B161320038M22×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70295166EA829PK-24B181520045M24×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70295026EA829PK-12D70294685EA829PH-12BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
3,560
税込3,916
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295044EA829PK-12F70294694EA829PH-12CA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
3,560
税込3,916
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295078EA829PK-14D70294728EA829PH-14BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
4,940
税込5,434
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295105EA829PK-18B70294764EA829PH-18BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
9,090
税込9,999
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295130EA829PK-20B70294789EA829PH-20BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
11,800
税込12,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295148EA829PK-22B70294807EA829PH-22BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
16,400
税込18,040
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70295166EA829PK-24B70294825EA829PH-24BA画像準備中[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ1本
20,300
税込22,330
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする