エスコ
[クリーンルーム用]耐熱手袋
クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質
甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
長さ(mm)
中指:100
厚さ(mm)
3.5
寸法(mm)
掌周り:270
全長(mm)
500
色
イエロー×ブラウン
サイズ
フリー
質量(g)
175
機能
耐薬品性
耐熱温度(℃)
素材耐熱:500
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70285348
EA354AF-27A
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください