[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)

[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) - エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) - エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) - エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) - エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) - エスコ

業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。

質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285558EA763AJ-112A
オープン
92,000
101,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする