曜日別特売

ウッドエポキシ接着剤

ウッドエポキシ接着剤 - エスコウッドエポキシ接着剤 - エスコウッドエポキシ接着剤 - エスコウッドエポキシ接着剤 - エスコウッドエポキシ接着剤 - エスコ

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。

用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部材質エポキシ樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)90セット耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)可使時間(分)40(20℃)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比主剤1:硬化剤1(質量比)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70289444EA935KA-26タモ白
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
70289460EA935KA-27ラワン
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする