曜日別特売

[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル

[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル - エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル - エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル - エスコ[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル - エスコ

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。

材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製質量(g)1.2段数2段ねじ径先端:3/4”Acmeサイズ(mm)1500~2400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296234EA928BS-24
オープン
7,700
8,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする