曜日別特売

[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ

[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ - エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ - エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ - エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ - エスコ

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70290914EA944NJ-168A0.18
オープン
43,700
48,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
70290930EA944NJ-178A0.23
オープン
59,400
65,340(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする