エスコ
インスタントセメント
水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
材質
石灰質
厚さ(mm)
最低施工厚:10以上を奨励
色
灰
使用温度範囲(℃)
約5~30
厚さ
最高施工厚:特になし
可使時間(分)
約15
内容量(kg)
10
硬化時間(時間)
約24~48
危険物の類別
非危険物
施工面積
300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297284
EA934KB-9A
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください