曜日別特売

[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) - エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) - エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) - エスコ

左ねじ用。

材質HSS(ハイス)幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)40ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75シャンク径(mm)8.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70294159EA829HT-12C
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする