エスコ
[ステンレス用]ハンドタップ
止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。ホモ処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
溝数
3
精度
STD
シャンク径(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292305
EA829HE-2B
40
喰い付き:1.5P
12
M2×0.4
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292314
EA829HE-2.5A
44
喰い付き:5P
14
M2.5×0.45
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292330
EA829HE-2.5B
44
喰い付き:1.5P
14
M2.5×0.45
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292339
EA829HE-2.6A
44
喰い付き:5P
14
M2.6×0.45
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292348
EA829HE-2.6B
44
喰い付き:1.5P
14
M2.6×0.45
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類