曜日別特売

[HSS]ハンドタップ(UNF)

[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF) - エスコ
材質HSS(ハイス)幅(mm)13全長(mm)105ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)37呼び7/8”×14シャンク径(mm)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293179EA829HM-7C
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする