エスコ
[ステンレス用]パイプタップ
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質
HSS
長さ(mm)
24
幅(mm)
21
全長(mm)
95
質量(g)
370
ピッチ
喰い付き:4P
溝数
4
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
45
呼び
Rp1”×11
精度
JIS2
シャンク径(mm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70296137
EA829TF-310
オープン
¥
38,100
¥
41,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類