[HSS]ハンドタップ(UNEF)

[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF) - エスコ

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)16幅(mm)13全長(mm)95質量(g)161ピッチ喰い付き:1.5P溝数4被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物ねじ長さ(mm)32呼び7/8”×20 UNEF首下長(mm)48シャンク径(mm)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70293854EA829HS-7C
オープン
21,700
23,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする