曜日別特売

[HSS]パイプタップ

[HSS]パイプタップ - エスコ[HSS]パイプタップ - エスコ

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)

材質HSS(ハイス)幅(mm)21刃数4全長(mm)95ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼び1”×11.5精度Gシャンク径(mm)26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70296076EA829TC-8A
オープン
62,000
68,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする