エスコ
[ステンレス用]ハンドタップ
ホモ処理(表面処理)。止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
精度
STD
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ピッチ
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70292296
EA829HE-2A
5
2.5
40
喰い付き:5P
3
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292357
EA829HE-14BA
11
8
88
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292366
EA829HE-16BA
13
10
95
喰い付き:1.5P
4
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
70292375
EA829HE-20BA
15
12
105
喰い付き:1.5P
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類