エスコ
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
通り穴・止まり穴両用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
サイズ
W1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)
質量(g)
総質量:510
ピッチ
喰い付き:2.5P
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297318
EA829DS-56
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください