エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)
止まり穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291246
EA829ER-330
6
3.2
46
18
M3×0.5
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291255
EA829ER-340
7
4
52
13
M4×0.7
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291264
EA829ER-350
7
4.5
60
16
M5×0.8
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291280
EA829ER-360
7
4.5
61
19
M6×1.0
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291289
EA829ER-380
8
5
70
22
M8×1.25
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291298
EA829ER-410
8
5.5
75
24
M10×1.5
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291307
EA829ER-412
9
6.5
82
29
M12×1.75
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください