エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
呼び
M16×2
ピッチ
喰い付き:2.5P
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
溝数
3
長さ(mm)
13
幅(mm)
10
全長(mm)
150
質量(g)
142
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
32
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70295629
EA829SN-16
喰い付き:2.5P
12.5
32
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください