[HSCO]スパイラルタップ(ISO)

[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ[HSCO]スパイラルタップ(ISO) - エスコ

止まり穴用。

材質HSCO-M42(高コバルトハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:高炭素鋼、合金鋼、ステンレスなど内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70291176EA829ER-13063.24618M3×0.5
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
70291185EA829ER-140745213M4×0.7
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
70291194EA829ER-15074.56016M5×0.8
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
70291210EA829ER-16074.56119M6×1.0
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
70291219EA829ER-180857022M8×1.25
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
70291228EA829ER-21085.57524M10×1.5
オープン
3,340
3,674(税込)
翌日出荷
返品不可
70291237EA829ER-21296.58229M12×1.75
オープン
4,650
5,115(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする