エスコ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
精度
STD
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
溝数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70295175
EA829SE-10CA
8
5.5
75
3
18
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295184
EA829SE-22A
16
13
115
4
38
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295200
EA829SE-22BA
16
13
115
4
38
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295209
EA829SE-24A
18
15
120
4
45
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
70295218
EA829SE-24BA
18
15
120
4
45
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください