エスコ
[HSSE]スパイラルタップ(ISO)
止まり穴用。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
精度
H2
適合被削材種
◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70291115
EA829ER-3
6
3.2
46
18
M3×0.5
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291124
EA829ER-4
7
4
52
13
M4×0.7
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291140
EA829ER-5
7
4.5
60
16
M5×0.8
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291149
EA829ER-6
7
4.5
61
19
M6×1.0
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291158
EA829ER-8
8
5
70
22
M8×1.25
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
70291167
EA829ER-12
9
6.5
82
29
M12×1.75
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください